- 用途
- アプリケーション例
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う - 耐電圧
- 入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
- 質量(g)
- 200
- 消費電力(W)
- 約3W
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅29.5×奥行124×高さ88.5
- 入力信号
- 4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
- その他
- 標準応答形 0.5s以下、CE、UKCA、UL適合なし
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 精度
- ±0.1%
- 接続方式
- M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 供給電源
- 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
- 第1出力信号
- 4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
- 第2出力信号
- 4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)