曜日別特売
KVS-AA-H 直流入力変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研) 02715759

直流入力変換器(絶縁付)KVS-AA-H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は入力信号・供給電源など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
供給電源
220V AC
注文コード
02715759
品番
KVS-AA-H
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

主な機能と特長

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

入出力間の直流的絶縁

入出力間耐圧2000V AC

高速応答形(約25ms)を用意

密着取付可能

消費電力(W)
許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
供給電源
220V AC
第1出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
その他
標準応答形 0.5s以下
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
400
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.1%
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行123×高さ80
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.02%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする