オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式
オゾン機能付きで、もう臭わせない!センサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー上部25cm以内の範囲で反応します。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!オゾン機能でいつでも清潔ボタンの切り替えでゴミ箱内にオゾンを放出。自動でオゾンを放出し、除菌を行い、においをこもらせにくくします。キャスター付きで移動もスムーズ。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイトの2色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅27.5×奥行40×高さ59.5(61)cm【梱包サイズ(約)】48×35×50cm(4.7kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】キャスターのみ取り付け単三電池3本をご用意ください
電池は付属していません
- 用途
- ゴミ箱として。
- 材質
- 主材:ステンレススチール・ABS樹脂
- 備考
- 〇組立式(キャスターのみ)〇センサー開閉式〇キャスター付〇オゾン機能〇単1電池×3個使用(※電池は付属しません)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)幅27.5×奥行40×高さ59.5/61
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ

































