曜日別特売
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227

 

MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227
MG-5332WH オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式 萩原 02732227

オゾン除菌付き自動開閉ゴミ箱 縦開きタイプ ごみ箱 センサー付きキャスター付き 大容量 50L 電池式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
02732227
品番
MG-5332WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

オゾン機能付きで、もう臭わせない!センサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー上部25cm以内の範囲で反応します。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!オゾン機能でいつでも清潔ボタンの切り替えでゴミ箱内にオゾンを放出。自動でオゾンを放出し、除菌を行い、においをこもらせにくくします。キャスター付きで移動もスムーズ。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイトの2色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅27.5×奥行40×高さ59.5(61)cm【梱包サイズ(約)】48×35×50cm(4.7kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】キャスターのみ取り付け単三電池3本をご用意ください
電池は付属していません

用途
ゴミ箱として。
色
ホワイト
材質
主材:ステンレススチール・ABS樹脂
備考
〇組立式(キャスターのみ)〇センサー開閉式〇キャスター付〇オゾン機能〇単1電池×3個使用(※電池は付属しません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅27.5×奥行40×高さ59.5/61

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,334/税込¥1,467
沖縄地方数量1につき¥3,346/税込¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする