曜日別特売

自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式

自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 - 萩原自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 - 萩原自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 - 萩原自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 - 萩原自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 - 萩原自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 - 萩原自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 - 萩原自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 - 萩原

ゴミ捨ての「ひと手間」が楽になるセンサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー6~30cmで感知する距離の調節が可能です。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!袋交換もスムーズで、本体重量3kgと軽量なのもポイントです。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイト・ブラックの3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅38.5×奥行28.5×高さ63.5(85)cm【梱包サイズ(約)】44.9×33.2×62.3cm(5kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品単一電池2本をご用意ください
電池は付属していません

用途
ゴミ箱として。
材質
主材:ステンレススチール・ABS樹脂
備考
〇センサー開閉式〇単1電池×2個使用(※電池は付属しません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅38.5×奥行28.5×高さ63.5/85
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02732209MG-5330WHホワイト
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02732261MG-5330BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02732279MG-5330SLVシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする