曜日別特売
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209

 

MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209
MG-5330WH 自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式 萩原 02732209

自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 縦開き センサー付き 大容量 50L ステンレス ハンズフリー 電池式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02732209
品番
MG-5330WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ゴミ捨ての「ひと手間」が楽になるセンサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー6~30cmで感知する距離の調節が可能です。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!袋交換もスムーズで、本体重量3kgと軽量なのもポイントです。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイト・ブラックの3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅38.5×奥行28.5×高さ63.5(85)cm【梱包サイズ(約)】44.9×33.2×62.3cm(5kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品単一電池2本をご用意ください
電池は付属していません

用途
ゴミ箱として。
色
ホワイト
材質
主材:ステンレススチール・ABS樹脂
備考
〇センサー開閉式〇単1電池×2個使用(※電池は付属しません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅38.5×奥行28.5×高さ63.5/85

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,334/税込¥1,467
沖縄地方数量1につき¥3,346/税込¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする