高さ125cm
店舗のハロウィン装飾で大人気のパンプキンドール。3段のかぼちゃとクモも付いたエアブローは売場を楽しく盛り上げます。大きさは125cmと240cmの2サイズあります。大きく目立つエアブローは集客効果もあり、ハロウィンイベントにおすすめです。コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブロータイプなので、毎日の設置も簡単です。収納時やハロウィンの後はコンパクトに収納できます。