ポンポンハロウィンスプレー
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。ハロウィン用としてもおすすめです。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
- 材質
- ポリエステル、パンプキン:発泡スチロール
- 質量(kg)
- 7
- 色
- オレンジ
- 分類
- 実付き枝もの
- 寸法(cm)
- 40×20
- 寸法(Φcm)
- 【パンプキン】5.5
- 内容量
- 1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ








