曜日別特売

ポンポンハロウィンスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02755772
品番
HW001877
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。ハロウィン用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル、パンプキン:発泡スチロール
質量(kg)
7
オレンジ
分類
実付き枝もの
寸法(cm)
40×20
寸法(Φcm)
【パンプキン】5.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする