LEDハンギングハロウィンゴーストセット 2個
ACアダプター式 防滴仕様 コード色:クリア スマホアプリコントロール可能
- 用途
- LEDライト:点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) 電池式(各単3×3本 別売) 室内仕様 ひも付き リモコン×2個付き(CR2025×各1個 別売) 電池BOXのスイッチをONにしてリモコンで操作してください。
ハットは取り外しできません。
- 質量(kg)
- 0.2
- サイズ(cm)
- 1個:幅22×奥行25×高さ50c(ひも部分除く)
- 素材
- ポリエステル
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 ※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥858/税込¥944 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ





























