曜日別特売
8800-66 LEDハンギングハロウィンゴーストセット 2個 ストア・エキスプレス 02759281

使用例

8800-66 LEDハンギングハロウィンゴーストセット 2個 ストア・エキスプレス 02759281
8800-66 LEDハンギングハロウィンゴーストセット 2個 ストア・エキスプレス 02759281
8800-66 LEDハンギングハロウィンゴーストセット 2個 ストア・エキスプレス 02759281

LEDハンギングハロウィンゴーストセット 2個

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
02759281
品番
8800-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ACアダプター式 防滴仕様 コード色:クリア スマホアプリコントロール可能

用途
LEDライト:点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) 電池式(各単3×3本 別売) 室内仕様 ひも付き リモコン×2個付き(CR2025×各1個 別売) 電池BOXのスイッチをONにしてリモコンで操作してください。
ハットは取り外しできません。
質量(kg)
0.2
サイズ(cm)
1個:幅22×奥行25×高さ50c(ひも部分除く)
素材
ポリエステル
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥858/税込¥944
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする