曜日別特売

ラウンドスツール

ラウンドスツール - ストア・エキスプレスラウンドスツール - ストア・エキスプレスラウンドスツール - ストア・エキスプレス

木製の円形スツールは表面焼き加工を施した風合いあるスタンドで、素朴で温かみのある雰囲気を演出できます。パンパスグラスやスワッグなどと組み合わせて秋らしいディスプレイに。

用途
スツールはディスプレイ用です。
材質
木製
質量(kg)
約1.2
耐荷重(kg)
約10
直径×高さ(cm)
30×31
内容量
1個
注意
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※表面焼き加工商品ですので、布物などを載せる場合は色移りの可能性がありますのでご注意ください。天然素材を使用しているため、木のフシや傷などが多少見受けられる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027575316943-1552ブラウン
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027584076943-1550ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする