曜日別特売
6943-1552 ラウンドスツール ストア・エキスプレス 02757531

ブラウン

6943-1552 ラウンドスツール ストア・エキスプレス 02757531
6943-1552 ラウンドスツール ストア・エキスプレス 02757531
6943-1552 ラウンドスツール ストア・エキスプレス 02757531

ラウンドスツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02757531
品番
6943-1552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

木製の円形スツールは表面焼き加工を施した風合いあるスタンドで、素朴で温かみのある雰囲気を演出できます。パンパスグラスやスワッグなどと組み合わせて秋らしいディスプレイに。

用途
スツールはディスプレイ用です。
色
ブラウン
材質
木製
質量(kg)
約1.2
耐荷重(kg)
約10
直径×高さ(cm)
30×31
注意
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※表面焼き加工商品ですので、布物などを載せる場合は色移りの可能性がありますのでご注意ください。天然素材を使用しているため、木のフシや傷などが多少見受けられる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする