小林鉄工
ロータリーエアチャック RAC
ワークはシリンダーに密封されたエアにより締め付けます。
インデックスに無負荷となりやさしく回転できます。
チェックバルブ内蔵でエア中断にも安心
アルミ材質・薄肉ワークの把握に低把握仕様もご相談ください
質量(kg)
40
把握径(Φmm)
(生爪)12~275
外径(mm)
チャックボディ:254
作動範囲(mm)
爪:6.8
把握力(kN)
55(0.6Mpa)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02743129
RAC-10
¥
783,600
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください