小林鉄工
ロータリーエアチャック RAC
RAC-10
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02743129
品番
RAC-10
参考基準価格(税別)
¥783,600
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
ワークはシリンダーに密封されたエアにより締め付けます。
インデックスに無負荷となりやさしく回転できます。
チェックバルブ内蔵でエア中断にも安心
アルミ材質・薄肉ワークの把握に低把握仕様もご相談ください
質量(kg)
40
把握径(Φmm)
(生爪)12~275
外径(mm)
チャックボディ:254
作動範囲(mm)
爪:6.8
把握力(kN)
55(0.6Mpa)