5入力重畳電源
同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
カメラ5台用
本体の各CH毎にケーブル長設定切替スイッチ搭載
- 付属品
- 取扱説明書、電源ケーブル(AC100V 日本国内専用)
- 質量(kg)
- 約1.5
- 電源電圧
- AC100~AC240V
- 出力電圧
- DC24V 2.25A
- 外形寸法
- W213×H50×D214mm
- 消費電力
- 90W(MAX)
- 動作温度、湿度範囲
- -10℃~40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 映像出力
- 1.0Vp-p 75Ω(BNC)×5
- 映像入力
- 1.0Vp-p 75Ω(BNC)×5
- 内容量
- 1台
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
カテゴリ



















