ブロードウォッチ
PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02764750
品番
HUB-POE-16CH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
・LANケーブルから接続する機器に電源を供給
・別途電源要らずで省配線を実現
・ExtendキーでLAN速度10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択可能
用途
電源のない環境への防犯カメラの敷設
仕様
【アップリンクポート数】2、【ネットワークポート数】16、【供給電力】250W
質量(g)
約1572
寸法(cm)
約31×18.2×4.5
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合があります。