曜日別特売
DLI-NNB805BK マスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) nusign 02762808

DLI-NNB805BK マスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) nusign 02762808
DLI-NNB805BK マスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) nusign 02762808
DLI-NNB805BK マスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) nusign 02762808
DLI-NNB805BK マスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) nusign 02762808
DLI-NNB805BK マスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) nusign 02762808
DLI-NNB805BK マスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) nusign 02762808
DLI-NNB805BK マスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) nusign 02762808

マスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚)DLI-NNB805BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02762808
品番
DLI-NNB805BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

深澤直人氏が生み出す至高のデザイン
実用性とデザインを両立し、シンプルなスタイルを追求したモデルとなります。
インクの裏抜けがしにくく、滑らかな書き味を実現する80g/m2の上質紙を採用、高品質のPUレザー、ポーチや小物をノートに挟めるセンターバンド実装。セミB6、192P、8mm横罫

色
ブラック
材質
表紙PUレザー
サイズ
セミB6
質量(g)
232
枚数
96
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
176×124×15
行数
19行
罫
U罫
坪量(g/m2)
80
罫幅(mm)
8
製本
糸綴じ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする