曜日別特売
Vent A 18L 水用防錆材 ベントA オーデック 02771007

水用防錆材 ベントA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
容量(L)18
内容量1個注文コード02771007品番Vent A 18L
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

水に0.5~2%添加する水中防錆添加剤です。
水圧テスト水や洗浄水、金型冷却水、水性切削剤、酸洗後のすすぎ水等へ添加することにより、金属の腐食を防止します。

用途
水圧テスト水、洗浄水や水性切削剤、研磨剤、金型冷却水への添加、酸洗後のすすぎ水への添加による防錆に。
トラスコ品番
709-9897
容量(L)
18
容器仕様
アトロン缶
材質
安息香酸Na. エチレングリコール
色
透明
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする