曜日別特売
Copal 810 18L 銅合金用常温黒染剤 コパール810 オーデック 02771409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅合金用常温黒染剤 コパール810

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)18
内容量1個注文コード02771409品番Copal 810 18L
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

銅、銅合金用黒染剤。
素材素地に応じた光沢仕上がり(常温黒染で唯一)で、ムラの少ない黒色に仕上がります。
浸漬・塗布両用。
スマット(カス)がつきにくく、原液の継ぎ足しで連続加工が可能です。
処理後の退色はありません(原液使用)。
素地光沢に準じた光沢仕上げ。
黒染め特有のスマットが発生しにくくふき取り仕上げが不要です。

用途
銅、真鍮、青銅の黒染め用に。
トラスコ品番
709-9883
容量(L)
18
容器仕様
アトロン缶
材質
塩化第二錫、硝酸ニッケル
色
青色
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする