Rusmet 18L 防錆材 ラスメット オーデック 02771068

防錆材 ラスメット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02771068
品番
Rusmet 18L
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

エマルジョンタイプの水溶性ワックス長期防錆剤です。
濡れたワークに使用可能です。
透明ワックス被膜が艶を出し、金属を長期防錆します。

用途
治工具、測定器、ダイス、機械部品、等様々な機械や金属部品の長期防錆用。
仕様
●湿潤試験:720時間変化なし●塩水噴霧試験:85時間変化なし
トラスコ品番
709-9872
材質
潤滑油添加剤 バリウムスルホネート
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
常温
容量(L)
18
容器仕様
樹脂容器
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする