曜日別特売

デラックスプロフェッショナルツールボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
質量(kg)2.38
内容量1個注文コード02871956品番TB-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

耐衝撃性に優れた最高品質の素材を使用
小物や部品が収納しやすく、見つけやすい
パーツボックス付きで小物の整理に便利です。
持ち運び可能なインナートレイも付いています。

用途
パーツの保管、管理に
寸法(mm)
(全体)W558×D277×H270
質量(kg)
2.38
材質
P.P/ABS樹脂
色
ブラック&レッド
耐荷重(kg)
30
注意
※本来の用途以外使用しない
※工具類は付属しておりません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする