超低床ジュラルミンローラー
H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができます。
最強ローラーと脱輪を避けるジャストフィットのローラーセット商品です。
本製品には直径50mm肉厚3mmのステンレスワッシャーがついていて、原則ローラー本体がH鋼から外れないように造られています。
六角ナットを外してワッシャーを抜いて使用したら、H鋼からローラー本体が外れてもいいように使用できます。
- セット内容
- MAX31_1.2×1台、アシストローラー4個
- 質量(kg)
- 約2
- 本体高さ(mm)
- 31
- 耐荷重(t)
- 1.2
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ






















![2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品] 2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79840637-240711-02.jpg)










