曜日別特売
MAX-31-1.2+アシストローラー4個セット 超低床ジュラルミンローラー テム 02871920

MAX-31-1.2+アシストローラー4個セット 超低床ジュラルミンローラー テム 02871920
MAX-31-1.2+アシストローラー4個セット 超低床ジュラルミンローラー テム 02871920
MAX-31-1.2+アシストローラー4個セット 超低床ジュラルミンローラー テム 02871920
MAX-31-1.2+アシストローラー4個セット 超低床ジュラルミンローラー テム 02871920
MAX-31-1.2+アシストローラー4個セット 超低床ジュラルミンローラー テム 02871920
MAX-31-1.2+アシストローラー4個セット 超低床ジュラルミンローラー テム 02871920
MAX-31-1.2+アシストローラー4個セット 超低床ジュラルミンローラー テム 02871920

超低床ジュラルミンローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02871920
品番
MAX-31-1.2+アシストローラー4個セット
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができます。
最強ローラーと脱輪を避けるジャストフィットのローラーセット商品です。
本製品には直径50mm肉厚3mmのステンレスワッシャーがついていて、原則ローラー本体がH鋼から外れないように造られています。
六角ナットを外してワッシャーを抜いて使用したら、H鋼からローラー本体が外れてもいいように使用できます。

セット内容
MAX31_1.2×1台、アシストローラー4個
質量(kg)
約2
本体高さ(mm)
31
耐荷重(t)
1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする