超低床ジュラルミンローラー
高さ25mmと超低床なのでさまざまな現場で対応可能です。
フレームは特殊ジェラルミンを使用し上部にはブロック状の滑り止めを施しています。
新技術ストッピングブロック 今回の発明は車軸の中心に凹部を設け大型ブロック化により使用時の摩耗を低減し、なおかつタイヤ中心には荷重が確実にかかり、さらには低床化を図るために凹部上部とタイヤ最上部との隙間を稼ぐことによって使用時に重量物下面がウレタンタイヤに接触しない構造になっています。
- 質量(kg)
- 約4
- 耐荷重(t)
- 3.6
- 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
- 25×208×374
- タイヤ外径(mm)
- Φ23
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
















![2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品] 2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79840637-240711-02.jpg)










