曜日別特売
MAX-25-3.6 超低床ジュラルミンローラー テム 02871877

超低床ジュラルミンローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02871877
品番
MAX-25-3.6
参考基準価格(税別)¥346,500販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

高さ25mmと超低床なのでさまざまな現場で対応可能です。
フレームは特殊ジェラルミンを使用し上部にはブロック状の滑り止めを施しています。
新技術ストッピングブロック 今回の発明は車軸の中心に凹部を設け大型ブロック化により使用時の摩耗を低減し、なおかつタイヤ中心には荷重が確実にかかり、さらには低床化を図るために凹部上部とタイヤ最上部との隙間を稼ぐことによって使用時に重量物下面がウレタンタイヤに接触しない構造になっています。

質量(kg)
約4
耐荷重(t)
3.6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
25×208×374
タイヤ外径(mm)
Φ23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする