曜日別特売

ソムリエエプロン

ソムリエエプロン - アルベ(チトセ)ソムリエエプロン - アルベ(チトセ)
仕様
両脇ポケット、ヒモ通し穴
色
ブラック
サイズ
F
機能
ストレッチ、制電、耐塩素
素材
ツイル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
78
脇幅(cm)
105
腰紐長さ(cm)
275
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02925086T9102
¥2,900
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする