製品画像
アルベ(チトセ)
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02925086
品番
T9102
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
両脇ポケット、ヒモ通し穴
色
ブラック
サイズ
F
機能
ストレッチ、制電、耐塩素
素材
ツイル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
78
脇幅(cm)
105
腰紐長さ(cm)
275