アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。
仕様
ツイルストレッチ、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
(綿58、複合繊維(ポリエステル)42)
機能
ストレッチ、液アン
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924018
RW0005
ダークネイビー
3L
74
92~98
35
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
02924377
RW0005
ホワイト
M
74
74~80
33.5
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
02925436
RW0005
ホワイト
LL
74
86~92
34.5
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
02926066
RW0005
ベージュ
3S
72
60~64
32
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
02926082
RW0005
ブルー
3S
72
60~64
32
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください