パンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
LL
ホワイト
注文コード
02925436
品番
RW0005
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。

仕様
ツイルストレッチ、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
ホワイト
サイズ
LL
タイプ
男女兼用
混率(%)
(綿58、複合繊維(ポリエステル)42)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
86~92
機能
男女兼用、ストレッチ、液アン
股上(cm)
34.5
ヒップ(cm)
設定寸:114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする