アルベ(チトセ)
和風パンツ[兼用]
清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924691
G9217
ベージュ
L
76
72~78
116
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
02925348
G9217
ブラウン
3L
77
84~90
128
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください