曜日別特売

パンツ[兼用]

パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)

襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。

仕様
後ろ脇ポケット、右後ろツールポケット、両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム入り、裏地無し
混率(%)
カラーデニム(綿65、ポリエステル35)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03251740RW0007ベージュS7270~7631
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03252169RW0007ベージュM7476~8231.5
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03253980RW0007ネイビーL7482~8832
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03256141RW0007ネイビーS7270~7631
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする