曜日別特売

パンツ[兼用]

パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)パンツ[兼用] - アルベ(チトセ)

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム・ヒモ入り、裏地無し
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル100)
股下(cm)
74
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03250182RW0008ダークネイビー3L94~10030設定寸:128
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03252187RW0008ベージュM76~8228.5設定寸:110
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03253639RW0008ダークネイビーL82~8829設定寸:116
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
03256728RW0008ベージュ3L94~10030設定寸:128
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする