アルベ(チトセ)
和風パンツ[女]
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
内容量
1枚
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03251137
DN8505
紺
5号
53
60~64
36
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03251390
DN8505
紺
15号
55
80~84
38.5
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03252510
DN8505
墨黒
13号
55
76~80
38
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03254199
DN8505
墨黒
5号
53
60~64
36
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください