アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。
仕様
ツイルストレッチ、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
(綿58、複合繊維(ポリエステル)42)
機能
ストレッチ、液アン
性別
男女兼用
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
色
ダークネイビー
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
3S
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
60~64
64~68
68~74
74~80
80~86
86~92
92~98
股下(cm)
72
74
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250087
RW0005
ダークネイビー
M
74
74~80
33.5
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03251067
RW0005
ベージュ
S
72
68~74
33
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03251171
RW0005
ブルー
L
74
80~86
34
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03251356
RW0005
ダークネイビー
L
74
80~86
34
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03251837
RW0005
ベージュ
M
74
74~80
33.5
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03252519
RW0005
ブルー
LL
74
86~92
34.5
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03252869
RW0005
ダークネイビー
3S
72
60~64
32
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03253280
RW0005
ダークネイビー
LL
74
86~92
34.5
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03254646
RW0005
ブルー
M
74
74~80
33.5
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03255459
RW0005
ダークネイビー
S
72
68~74
33
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03255651
RW0005
ブルー
3L
74
92~98
35
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03256640
RW0005
ダークネイビー
SS
72
64~68
32.5
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
03256972
RW0005
ベージュ
SS
72
64~68
32.5
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください