洗車ブラシ 木柄 パキン

洗車ブラシ 木柄 パキン - 大五郎洗車ブラシ 木柄 パキン - 大五郎

パキンとは...タンピコ麻の葉を乾燥させた繊維で色相は白っぽい黄色。また、 乾燥状態では毛質が硬いが、水を含むと柔らかくなる。水に強いうえ泡立ちが良い。
車やバイクのタイヤホイールの洗浄や、道具洗いブラシとして便利です。

用途
自動車やタイヤ、ホイールの洗浄に。
材質
ブラシ/パキン、柄/木
全長(mm)
435
本体寸法(mm)
435×100×75
本体質量(g)
206
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0292968815577
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする