アルベ(チトセ)
胸当てエプロン
仕様
フロントポケット、スリット
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:63
素材
ヴィンテージツイル(綿100%)
前中心丈(cm)
85.5
脇幅(cm)
84
腰紐長さ(cm)
293
内容量
1枚
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02925540
T8805
キャメル
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
02926152
T8805
グレー
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください