曜日別特売
T8805 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 02925540

製品画像

T8805 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 02925540
T8805 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 02925540

胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色キャメル
内容量1枚注文コード02925540品番T8805
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
色
キャメル
仕様
フロントポケット、スリット
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:63
素材
ヴィンテージツイル(綿100%)
前中心丈(cm)
85.5
脇幅(cm)
84
腰紐長さ(cm)
293
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする