製品画像
アルベ(チトセ)
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
キャメル
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02926152
品番
T8805
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
グレー
仕様
フロントポケット、スリット
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:63
素材
ヴィンテージツイル(綿100%)
前中心丈(cm)
85.5
脇幅(cm)
84
腰紐長さ(cm)
293
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。