アルベ(チトセ)
鯉口シャツ(八分袖)[兼用]
リラックス感のあるシルエットで柔らかな雰囲気に。
ゆったりした丈感や肩幅、 ゆとりのある袖口。
仕様
左胸ポケット、比翼仕立て、両脇スリット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
着丈(cm)
83
機能
制電、ストレッチ
袖丈
八分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924332
DN8500
墨黒
3L
64
45
132
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
02925811
DN8500
こげ茶
LL
62
45
126
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
02925917
DN8500
こげ茶
L
60
44
120
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
02925942
DN8500
茶
3L
64
45
132
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください