神戸製鋼
耐熱鋼用ソリッドワイヤ
1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用です。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3317 G 55C-1CMT1
AWS規格
A5.28 ER80S-G相当
シールド
ガス:CO2
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02935279
MG-1CM
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください