神戸製鋼
耐熱鋼用ソリッドワイヤ
耐候性鋼の突合せ、すみ肉に適し、CO2、Ar+CO2が適用できます。
低電流域のアーク安定性に優れ、全姿勢溶接ができます。
ワイヤー径(Φmm)
1
JIS規格
Z 3315 G 49JA0U C1-NCCJ
AWS規格
A5.28 ER80S-G相当
シールド
ガス:CO2、Ar+CO2
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02935261
MG-W50TB
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください