DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050

 

DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050
DCV100-XJ 18V コンパクトブロワー DEWALT 02967050

18V コンパクトブロワー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02967050
品番
DCV100-XJ
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

コンパクト・軽量で最大2.8[[MM3]]/minの風量のハイパワーコードレスブロワーです。
3段階の風量調整が可能で豊富なアクセサリーが標準付属しています。
風量調節ができ、ロックオンスイッチ搭載で連続運転にも対応しています。
可変速スライダースイッチとトリガーにより用途に応じた風量調整が可能です。

用途
吹き飛ばし作業。
付属品
先端ノズル、延長ノズル、空気入れ/空気抜きアタッチメント
トラスコ品番
686-7222
幅(mm)
505
高さ(mm)
200
奥行(mm)
140
電源(V)
18
最大風量(m3/min)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電池パック、充電器は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする