55790 HPジョイントパイプクリーナーヘッドΦ25 高砂 02967716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55790 HPジョイントパイプクリーナーヘッドΦ25 高砂 02967716
55790 HPジョイントパイプクリーナーヘッドΦ25 高砂 02967716

HPジョイントパイプクリーナーヘッドΦ25

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02967716
品番
55790
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ヘッドの交換が可能なのでランニングコストの軽減が図れます。

トラスコ品番
472-9299
材質
毛:ポリエステル 芯線:ステンレス
長さ(mm)
120
色
青
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする