※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高砂
HPジョイントパイプクリーナーヘッドΦ50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02963428
品番
55775
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ヘッドの交換が可能なのでランニングコストの軽減が図れます。
トラスコ品番
472-7768
材質
毛:ポリエステル 芯線:ステンレス
長さ(mm)
120
色
青
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.4