PS7001A-N01 STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 02967400

PS7001A-N01 STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 02967400
PS7001A-N01 STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 02967400
PS7001A-N01 STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 02967400
PS7001A-N01 STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 02967400

STAR ドアクローザー7001 パラレル型 ストップ付 段付ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02967400
品番
PS7001A-N01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。

用途
開戸用
トラスコ品番
131-7992
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
230
色
シルバー
高さ(mm)
105~108
奥行(mm)
102
適合幅(mm)
800×1800
適合扉質量(kg)
30以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする