NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
STAR ドアクローザー80 スタンダード型 ストップなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02962168
品番
82-N01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
トラスコ品番
131-9517
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
206
色
シルバー
高さ(mm)
115
奥行(mm)
263.5
適合扉質量(kg)
45以下