光
ランバスメッシュ用パーツ バーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
材質
スチール 白塗装
スチール 白塗装
スチール 黒塗装
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
02965126
品番
RMBF-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
インテリアに調和するランバスメッシュの専用バーフックです。
用途
ランバスメッシュ用
トラスコ品番
684-3527
材質
スチール 白塗装
色
ホワイト
幅(mm)
84
高さ(mm)
250
品名
ランバスメッシュヨウパーツ
奥行(mm)
48
耐荷重(kg)
1
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
1