WAKI(和気産業)
別注シリンダー錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02962850
品番
TWE-TF 40MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
何パックご注文いただいてもキーナンバーが同一になっています。
用途
倉庫や物置などで複数箇所を同一のキーで使用できます。
トラスコ品番
226-2078
幅(mm)
40
タイプ
同一鍵
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
22
鍵
3本(付属)
ツル幅(mm)
6.3