TL-KOSHIRAKU-XL 腰らくらくベルト RAKU RAKU スリーライク 02963586

使用例画像1

TL-KOSHIRAKU-XL 腰らくらくベルト RAKU RAKU スリーライク 02963586
TL-KOSHIRAKU-XL 腰らくらくベルト RAKU RAKU スリーライク 02963586
TL-KOSHIRAKU-XL 腰らくらくベルト RAKU RAKU スリーライク 02963586
TL-KOSHIRAKU-XL 腰らくらくベルト RAKU RAKU スリーライク 02963586
TL-KOSHIRAKU-XL 腰らくらくベルト RAKU RAKU スリーライク 02963586
TL-KOSHIRAKU-XL 腰らくらくベルト RAKU RAKU スリーライク 02963586
TL-KOSHIRAKU-XL 腰らくらくベルト RAKU RAKU スリーライク 02963586
TL-KOSHIRAKU-XL 腰らくらくベルト RAKU RAKU スリーライク 02963586
TL-KOSHIRAKU-XL 腰らくらくベルト RAKU RAKU スリーライク 02963586

腰らくらくベルト RAKU RAKU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ウエスト(cm)105~115
内容量1個注文コード02963586品番TL-KOSHIRAKU-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

メッシュ構造で軽くて通気性に優れているため蒸れにくいです。
10個の滑車機構が力を分散し、少ない力で引っ張るだけで、身体に合わせてしっかり締ります。
姿勢補正しながら腰をらくらくサポーターします。

用途
長時間の立ち仕事や腰痛予防に。
トラスコ品番
702-3663
サイズ
XL
ウエスト(cm)
105~115
ヒップ(cm)
120(目安)
色
ブラック
注意
※ご使用の際は、正しい方法・位置で装着し、本製品の目的以外では使用しないでください。
※必ず衣類の上から装着し、直接肌に触れないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする